ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13004987
品番
JIS T(R) PT370 6BX4B S40
参考基準価格(税別)
¥55,850
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150×100
呼び径(B)
6×4
材質
スチール(PT370)
形状
径違いチーズ
色
黒
品番
TEE
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
142.9
厚さT(mm)
(1)7.1、(2)6
寸法M(mm)
130.2
中心から端面までの距離 C(mm)
142.9
外径OD(Φmm)
(1)165.2、(2)114.3
内径ID(Φmm)
(1)158.1、(2)108.3
中心から端面までの距離 M(mm)
130.2
呼び厚さ
SCH40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材