ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13005005
品番
JIS(NBG) T(S) PT370 5B S40
参考基準価格(税別)
¥50,450
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125A
呼び径(B)
5B
材質
PT370
形状
チーズ
品番
G TEE
寸法C(mm)
123.8
厚さT(mm)
(1)6.6、(2)6.6
寸法M(mm)
123.8
外径OD(Φmm)
(1)139.8、(2)139.8
内径ID(Φmm)
(1)133.2、(2)133.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材