ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13005014
品番
JIS(NBG) T(S) PT370 6B S40
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150A
呼び径(B)
6B
材質
PT370
形状
チーズ
品番
G TEE
寸法C(mm)
142.9
厚さT(mm)
(1)7.1、(2)7.1
寸法M(mm)
142.9
外径OD(Φmm)
(1)165.2、(2)165.2
内径ID(Φmm)
(1)158.1、(2)158.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材