溶接式管継手(白)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13005030 品番 JIS(NBG) T(R) PT370 5BX21/2B S40
参考基準価格(税別)¥61,070 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
呼び径(A)125×65 呼び径(B)5×2-1/2 材質スチール(PT370) 形状径違いチーズ 品番G TEE 種類溶接式管継手 寸法C(mm)123.8 厚さT(mm)(1)6.6、(2)5.2 寸法M(mm)108 中心から端面までの距離 C(mm)123.8 外径OD(Φmm)(1)139.8、(2)76.3 内径ID(Φmm)(1)133.2、(2)71.1 中心から端面までの距離 M(mm)108 呼び厚さSCH40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする