ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13005039
品番
JIS(NBG) T(R) PT370 5BX4B S40
参考基準価格(税別)
¥55,520
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125×100
呼び径(B)
5×4
材質
スチール(PT370)
形状
径違いチーズ
色
白
品番
G TEE
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
123.8
厚さT(mm)
(1)6.6、(2)6
寸法M(mm)
117.5
中心から端面までの距離 C(mm)
123.8
外径OD(Φmm)
(1)139.8、(2)114.3
内径ID(Φmm)
(1)133.2、(2)108.3
中心から端面までの距離 M(mm)
117.5
呼び厚さ
SCH40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材