溶接式管継手(黒)チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13005075 品番 JIS T(S) PT370 6B S80
参考基準価格(税別)¥86,550 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
呼び径(A)150 呼び径(B)6 材質スチール(PT370) 厚さT(mm)(1)11、(2)11 形状チーズ 品番TEE 種類溶接式管継手 寸法C(mm)142.9 寸法M(mm)142.9 中心から端面までの距離 C(mm)142.9 外径OD(Φmm)(1)165.2、(2)165.2 内径ID(Φmm)(1)154.2、(2)154.2 中心から端面までの距離 M(mm)142.9 呼び厚さSCH80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする