溶接式管継手(黒)キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13005170 品番 JIS C PT370 5B S80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質PT370 形状キャップ 品番CAP 呼び径(B)5 寸法E(mm)76.2 厚さT(mm)9.5 呼び径(A)125 外径OD(Φmm)139.8 内径ID(Φmm)130.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする