ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
材質
FSGP
注文コード
13005215
品番
JIS(NBG) C FSGP 1/2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
FSGP
形状
キャップ
品番
G CAP
呼び径(B)
1/2
寸法E(mm)
25.4
厚さT(mm)
2.8
呼び径(A)
15
外径OD(Φmm)
21.7
内径ID(Φmm)
18.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材