ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13005285
品番
JIS(NBG) C FSGP 12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
FSGP
形状
キャップ
品番
G CAP
呼び径(B)
12
寸法E(mm)
152.4
厚さT(mm)
6.9
呼び径(A)
300
外径OD(Φmm)
318.5
内径ID(Φmm)
311.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材