ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13005294
品番
(JIS) 90E(L) SUS304W 5B S10S
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125A
呼び径(B)
5B
材質
SUS304W
形状
エルボ
品番
90EL
寸法F(mm)
190.5
厚さT(mm)
3.4
外径OD(Φmm)
139.8
内径ID(Φmm)
136.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材