ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13005337
品番
(JIS) 45E(L) SUS304W 5B S10S
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
125A
呼び径(B)
5B
材質
SUS304W
形状
エルボ
品番
45EL
寸法H(mm)
78.9
厚さT(mm)
3.4
外径OD(Φmm)
139.8
内径ID(Φmm)
136.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材