溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13005355 品番 (JIS) R(C)1 SUS304W 5BX21/2B S10S
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び径(A)125×65 呼び径(B)5×2-1/2 材質SUS304W 形状レジューサ 品番RC 寸法H(mm)127 厚さT(mm)(1)3.4、(2)3 外径OD(Φmm)(1)139.8、(2)76.3 内径ID(Φmm)(1)136.4、(2)73.3 呼び厚さSCH10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする