溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13005398 品番 JIS R(C)1 SUS304W 6BX4B S10S
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
呼び径(A)150×100 呼び径(B)6×4 材質SUS304W 形状レジューサ 品番RC 寸法H(mm)139.7 厚さT(mm)(1)3.4、(2)3 外径OD(Φmm)(1)165.2、(2)114.3 内径ID(Φmm)(1)161.8、(2)111.3 呼び厚さSCH10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする