ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13005425
品番
(JIS) R(E)1 SUS304W 5BX4B S10S
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
125×100
呼び径(B)
5×4
材質
SUS304W
形状
レジューサ
品番
RE
寸法H(mm)
127
厚さT(mm)
(1)3.4、(2)3
外径OD(Φmm)
(1)139.8、(2)114.3
内径ID(Φmm)
(1)136.4、(2)111.3
呼び厚さ
SCH10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材