溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13005434 品番 JIS R(E)1 SUS304W 6BX3B S10S
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)150×80 呼び径(B)6×3 材質SUS304W 形状レジューサ 品番RE 寸法H(mm)139.7 厚さT(mm)(1)3.4、(2)3 外径OD(Φmm)(1)165.2、(2)89.1 内径ID(Φmm)(1)161.8、(2)86.1 呼び厚さSCH10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする