ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13005450
品番
JIS R(E)1 SUS304W 6BX4B S10S
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
150×100
呼び径(B)
6×4
材質
SUS304W
形状
レジューサ
品番
RE
寸法H(mm)
139.7
厚さT(mm)
(1)3.4、(2)3
外径OD(Φmm)
(1)165.2、(2)114.3
内径ID(Φmm)
(1)161.8、(2)111.3
呼び厚さ
SCH10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材