溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13005459 品番 JIS R(E)1 SUS304W 6BX5B S10S
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)150×125 呼び径(B)6×5 材質SUS304W 形状レジューサ 品番RE 寸法H(mm)139.7 厚さT(mm)(1)3.4、(2)3.4 外径OD(Φmm)(1)165.2、(2)139.8 内径ID(Φmm)(1)161.8、(2)136.4 呼び厚さSCH10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする