ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13005468
品番
(JIS) T(S) SUS304W 5B S10S
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125A
呼び径(B)
5B
材質
SUS304W
形状
チーズ
品番
TEE
寸法C(mm)
123.8
厚さT(mm)
(1)3.4、(2)3.4
寸法M(mm)
123.8
外径OD(Φmm)
(1)139.8、(2)139.8
内径ID(Φmm)
(1)136.4、(2)136.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材