ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13005486
品番
(JIS) T(R) SUS304W 5BX2B S10S
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125×50
呼び径(B)
5×2
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
径違いチーズ
品番
TEE
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
123.8
厚さT(mm)
(1)3.4、(2)2.8
寸法M(mm)
104.8
中心から端面までの距離 C(mm)
123.8
外径OD(Φmm)
(1)139.8、(2)60.5
内径ID(Φmm)
(1)136.4、(2)57.7
中心から端面までの距離 M(mm)
104.8
呼び厚さ
SCH10S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材