溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13005504 品番 (JIS) T(R) SUS304W 5BX3B S10S
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径(A)125×80 呼び径(B)5×3 材質ステンレス(SUS304W) 形状径違いチーズ 品番TEE 種類溶接式管継手 寸法C(mm)123.8 厚さT(mm)(1)3.4、(2)3 寸法M(mm)111.1 中心から端面までの距離 C(mm)123.8 外径OD(Φmm)(1)139.8、(2)89.1 内径ID(Φmm)(1)136.4、(2)86.1 中心から端面までの距離 M(mm)111.1 呼び厚さSCH10S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする