溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13005547 品番 (JIS) T(R) SUS304W 6BX4B S10S
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)150×100 呼び径(B)6×4 材質ステンレス(SUS304W) 形状径違いチーズ 品番TEE 種類溶接式管継手 寸法C(mm)142.9 厚さT(mm)(1)3.4、(2)3 寸法M(mm)130.2 中心から端面までの距離 C(mm)142.9 外径OD(Φmm)(1)165.2、(2)114.3 内径ID(Φmm)(1)161.8、(2)111.3 中心から端面までの距離 M(mm)130.2 呼び厚さSCH10S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする