(JIS) T(R) SUS304W 6BX5B S10S 溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ ベンカン機工 13005556

(JIS) T(R) SUS304W 6BX5B S10S 溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ ベンカン機工 13005556
(JIS) T(R) SUS304W 6BX5B S10S 溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ ベンカン機工 13005556

溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)150×125
呼び径(B)6×5
内容量1個注文コード13005556品番(JIS) T(R) SUS304W 6BX5B S10S
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)150×125呼び径(B)6×5材質ステンレス(SUS304W)形状径違いチーズ品番TEE種類溶接式管継手寸法C(mm)142.9厚さT(mm)(1)3.4、(2)3.4寸法M(mm)136.5中心から端面までの距離 C(mm)142.9外径OD(Φmm)(1)165.2、(2)139.8内径ID(Φmm)(1)161.8、(2)136.4中心から端面までの距離 M(mm)136.5呼び厚さSCH10S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする