VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの 変換・延長アダプタ
HDMIオス-DVI(24 + 5)メスアダプター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13005870
品番
AI-2113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
HDMI to DVI(24+5) アダプター
プラグ
金メッキ
解像度
1080P/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
HDMI
変換タイプ
オス-メス
材質(シェル)
PVC
注意
※HDMI Male ーDVI (24+5) 両方向変換可能です。