VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの 変換・延長アダプタ
HDMIオス-メスアダプター
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
13005897
品番
AI-2144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
プラグの抜き差しを繰り返さない、HDMIオス→メスアダプター
方向
送信:HDMIオスからHDMIメス
インターフェース
HDMIオス/HDMIメス
プラグ
金メッキ
解像度
4K/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
HDMI
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス-メス
材質(シェル)
PVC
注意
※HDMI Male to HDMI Female一方通行のみです。