VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの 変換・延長アダプタ
マイクロHDMIオス-HDMIメスアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13006019
品番
AI-2274
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
マイクロHDMIオス - HDMIメスアダプター
インターフェース
マイクロHDMIオス/HDMI-Aメス
プラグ
金メッキ
解像度
1080P/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス-メス
材質(シェル)
PVC
注意
※Micro HDMI Male ー HDMI Female両方向変換可能です。