VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの 変換・延長アダプタ
Mini Displayport - HDMIケーブル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13006317
品番
HA-3127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ミニDisplayPort - HDMIケーブル
材質
コンダクター::錫引き銅
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
Mini DPオス、HDMI 1.4オス
AWG
32
インターフェース
Mini DPオス、HDMI 1.4オス
プラグ
金メッキ
解像度
1080ピクセル/60Hz
材質(シールド)
アルミホイル+メタルメッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
Parade PS8121E
変換タイプ
オス-オス
材質(シェル)
ABS
注意
※Mini DisplayPort to HDMI一方通行のみです。