VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの 変換・延長アダプタ
Mini Displayport - Displayportケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13006360
品番
HA-3158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ミニDisplayPort - DisplayPortケーブル
仕様
インターフェースバージョン:DP1.2
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
Mini DPオス、DPオス
AWG
28/32
インターフェース
Mini DPオス、DPオス
プラグ
金メッキ
解像度
4K/60Hz
材質(シールド)
アルミホイル+メタル編組
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
オス-オス
材質(シェル)
ABS
注意
※DP Male Mini DP Male両方向変換可能です。