VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの 変換・延長アダプタ
Displayport - HDMIケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13006378
品番
HA-3226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
DisplayPort - HDMIケーブル
材質
コンダクター:錫引き銅
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
DP1.2オス、HDMI1.4オス
AWG
30
インターフェース
DP1.2オス、HDMI1.4オス
プラグ
金メッキ
解像度
1080P/60Hz
材質(シールド)
アルミホイル+メタルメッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
オス-オス
材質(シェル)
ABS
注意
※DP to HDMI一方通行のみです。