VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの 変換・延長アダプタ
4K DisplayPort - HDMIケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13006448
品番
HA-3295
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
4K DisplayPort - HDMIケーブル
解像度4K/30Hzの映像美を体験。追加ケーブル不要、パソコンからテレビに接続するだけでオーディオと映像を両方お届け。
材質
コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+アース線+組紐
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
DPオス/HDMIオス
AWG
28
インターフェース
DPオス/HDMIオス
プラグ
金メッキ
解像度
4K/30Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
TI149
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス-オス
材質(シェル)
PVC
注意
※DP to HDMI一方通行のみです。