VENTION
VENTIONの AV家電
VENTIONの オーディオ
VENTIONの オーディオケーブル
3.5mm オス-オスAUX オーディオケーブル BK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13006475
品番
BA-4353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
3.5mm オス - オス AUX オーディオケーブルアルミ合金タイプ /ブラック
Hi-Fi&車内AUZケーブル
材質
コンダクター:エナメル銅
ケーブル長(m)
1.5
AWG
29AWG
インターフェース
3.5mm オス
プラグ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(シェル)
アルミニウム合金