VENTION
VENTIONの AV家電
VENTIONの オーディオ
VENTIONの オーディオケーブル
2x3.5mmオス - 4極3.5mmメス オーディオケーブル ABSタイプ / ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13006527
品番
BB-5060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
マイク+イヤホンの2 in 1スプリッター
材質
コンダクター:エナメル銅
長さ(m)
0.3
AWG
29AWG
インターフェース
3.5mmオス、3.5mmメス
コネクタ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※2×3.5mm Male to 3.5mm Female一方通行のみです。