VENTION
VENTIONの AV家電
VENTIONの オーディオ
VENTIONの オーディオケーブル
3.5mmオス - 2x3.5mmメス ステレオスプリッタケーブル ABSタイプ / ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13006536
品番
BB-5114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
3.5mmオスプラグから2つの3.5mmメスプラグへ、オーディオスプリッターケーブル
材質
コンダクター:エナメル銅
長さ(m)
0.3
AWG
29AWG
インターフェース
3.5mmオス、3.5mmメス
コネクタ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※3.5mm Male to 2×3.5mm Female 一方通行のみです。