VENTION
VENTIONの AV家電
VENTIONの オーディオ
VENTIONの オーディオケーブル
3.5mmオス - 2オス RCAアダプターケーブル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13006554
品番
BC-5541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
驚くような音響体験を、ノイズや電子音の少ないクリアな音質、3.5mmオス - 2オス RCAアダプターケーブル
材質
コンダクター:錫引き銅
ケーブル長(m)
1
AWG
26AWG
インターフェース
3.5mmオス/RACオス
プラグ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(シェル)
PVC
注意
※3.5MM Male to 2-Male RCA一方通行のみです。