USB-Cオス - 3.5mmイヤホンジャック(DACアダプター付き)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13006667 品番 BG-5916
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スムーズな音声変換、USB-Cオス - 3.5mmイヤホンジャック(DACアダプター付き)

材質コンダクター:エナメル銅 ケーブル長(m)0.1 AWG29AWG インターフェースUSB-Cオス/3.5mmメス プラグニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプVT0200 材質(ジャケット)TPE+PET合成 材質(シェル)アルミニウム合金
注意
※USB-C Male to 3.5MM一方通行のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする