VENTION
VENTIONの AV家電
VENTIONの オーディオ
VENTIONの オーディオケーブル
USB-Cオス - 3.5mmイヤホンジャック(DACアダプター付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13006676
品番
BG-5923
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
スムーズな音声変換、USB-Cオス - 3.5mmイヤホンジャック(DACアダプター付き)
材質
コンダクター:エナメル銅
ケーブル長(m)
1
AWG
29AWG
インターフェース
USB-Cオス/3.5mmメス
プラグ
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
VT0200
材質(ジャケット)
TPE+PET合成
材質(シェル)
アルミニウム合金
注意
※USB-C Male to 3.5MM一方通行のみです。