VENTION
VENTIONの スマホ/タブレット関連アクセサリ
VENTIONの USB充電/データ転送ケーブル
VENTIONの Lightningケーブル
USB2.0 Ttpe-C - ライトニングケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13006737
品番
TA-9477
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
MFi認証、USB2.0 Type-C-Lightning ケーブル
材質
コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組
色
ブラック
モジュール
C94(ライトニングコネクター+チップ)
ケーブル長(m)
1.5
AWG
21+30AWG
インターフェース
USB-C オス/ライトニングケーブル
プラグ
ニッケルメッキ
取得規格
Mfi
伝送速度(Mbps)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ジャケット)
TPE+ナイロン編組ジャケット
適合用途
充電/データ通信
材質(シェル)
アルミニウム合金
注意
※Type-C to Lightning一方通行のみです。