USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13006834 品番 CB-7453
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

高速データ通信&簡単接続。USBオスからメスへの延長コード

材質コンダクター:錫引き銅 ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB 3.0 A オス/USB 3.0 A メス AWG22+28 プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+グランド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)5 材質(ジャケット)PVC 変換タイプオス-メス 材質(シェル)PVC
注意
※両方向変換可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする