Type-C - 4ポートUSB3.0ハブ ABSタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13006868 品番TG-8221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

USB Type-CからUSB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ

材質コンダクター:錫引き銅 ブラック ポート数4 電源5V/2A ケーブル長(m)0.15 長さ(cm)15 AWG30+26 インターフェースUSB-Cオス×1、USB 3.0メス×4、Micro USBメス×1 プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミホイル USBポート数4 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプUPD720210 伝送速度(Gbps)5 材質(ジャケット)PVC 材質(シェル)ABS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする