VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの USBハブ
4ポートUSB 3.0ハブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13006877
品番
CH-8283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
USB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ
材質
コンダクター:錫メッキ銅
色
ブラック
ポート数
4
電源
5V/2A
ケーブル長(m)
0.15
長さ(cm)
15
AWG
22
インターフェース
USB3.0オス、USB3.0メス、micro USB メス
プラグ
ニッケルメッキ
材質(シールド)
アルミホイル
USBポート数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
720210-ds
伝送速度(Gbps)
5
材質(ジャケット)
PVC
材質(シェル)
ABS