VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの USBハブ
4ポートUSB 3.0ハブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13006886
品番
CH-8467
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
USB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ、USB-CからAへの変換アダプター付きなので幅広い機器に対応。
材質
コンダクター:錫引き銅
色
ブラック
ポート数
4
電源
5V/2A
長さ(cm)
15
AWG
26+32
インターフェース
USB3.0オス、USB-Cオス、 USB3.0メス、Micro-USBメス
プラグ
ニッケルメッキ
材質(シールド)
アルミホイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
GL3510
伝送速度(Gbps)
5
材質(ジャケット)
PVC
材質(シェル)
ABS