HPXV16M025M12R02 ヘッド交換式アルミ高速加工用直角肩削りエンドミル HPXV16-M タンガロイ 13006896

代表画像

HPXV16M025M12R02 ヘッド交換式アルミ高速加工用直角肩削りエンドミル HPXV16-M タンガロイ 13006896
HPXV16M025M12R02 ヘッド交換式アルミ高速加工用直角肩削りエンドミル HPXV16-M タンガロイ 13006896

ヘッド交換式アルミ高速加工用直角肩削りエンドミル HPXV16-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法CRKSM12注文コード13006896品番HPXV16M025M12R02
参考基準価格(税別)¥60,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
H17寸法WT(kg):0.11対応Insert:XVCT16 -AM寸法LF(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dc(mm)25寸法OAL(mm)65寸法APMX(mm)16寸法DCSFMS(mm)21寸法CICT(mm)2CSPTRUE寸法CRKSM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする