ヘッド交換式アルミ高速加工用直角肩削りエンドミル HPXV16-M

ヘッド交換式アルミ高速加工用直角肩削りエンドミル HPXV16-M - タンガロイヘッド交換式アルミ高速加工用直角肩削りエンドミル HPXV16-M - タンガロイ
対応Insert:XVCT16 -AM寸法LF(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16CSPTRUE内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H
寸法
寸法Dc(mm)
寸法OAL(mm)
寸法DCSFMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13006896HPXV16M025M12R0217WT(kg):0.11256521
60,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13006905HPXV16M032M16R0322WT(kg):0.2326829
83,500
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
13006921HPXV16M040M16R0322WT(kg):0.25406829
92,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする