代表画像
タンガロイ
ヘッド交換式アルミ高速加工用直角肩削りエンドミル HPXV16-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法CRKS
M16
注文コード
13006921
品番
HPXV16M040M16R03
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CRKS
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
H
22
寸法
WT(kg):0.25
対応
Insert:XVCT16 -AM
寸法LF(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Dc(mm)
40
寸法OAL(mm)
68
寸法APMX(mm)
16
寸法DCSFMS(mm)
29
寸法CICT(mm)
3
CSP
TRUE
寸法CRKS
M16