曜日別特売
23907 カセットガスインバータ発電機 Holiy 13007218

23907 カセットガスインバータ発電機 Holiy 13007218
23907 カセットガスインバータ発電機 Holiy 13007218
23907 カセットガスインバータ発電機 Holiy 13007218
23907 カセットガスインバータ発電機 Holiy 13007218
23907 カセットガスインバータ発電機 Holiy 13007218
23907 カセットガスインバータ発電機 Holiy 13007218
23907 カセットガスインバータ発電機 Holiy 13007218

カセットガスインバータ発電機

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード13007218品番23907
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

カセットボンベでかんたん操作の発電機です。
エンジンオイル量を検知する機器が内臓されており、使用中エンジンオイルの量が少なくなると、オイル警告ランプが転倒し、エンジンの運転を停止します。
燃料補給はカセットボンベ2本をセットするだけなので本体及び燃料の保管も容易です。
照明・テレビ・電動工具などの電気機器にも使用できます。

用途
インバータ発電機。
仕様交流コンセント数2・アクセサリーソケット数1・USB出力端子数2周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧・電流/USB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)定格電圧(V)100、アクセサリーソケット:12定格電流(A)10、アクセサリーソケット:5排気量(mL)60騒音値(dB)約68連続使用時間(時間)1~2エンジンタイプ空冷4サイクルガスエンジンガス容量(g)500(カセットボンベ2缶)定格出力(kVA)1点火プラグNGK-CR7HSA
注意
※騒音値は7m四方平均値です。
※連続使用時間は1/4負荷(エコモードスイッチON時)~定格負荷(エコモードスイッチOFF時)の目安(条件によってことなります)です。
※製品は改良などのため、予告無く仕様を変更をすることがあります。
※この製品は、海外では使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-11
用途: 作業
有限会社リステージ建設業・工事業

とても素晴らしい
ひなんようにも、つかえるのでじたく、かいしゃ、
そうことそろえたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする