曜日別特売
SP-HT 10X1.5#2 スプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #2 日本スプリュー 13007410

SP-HT 10X1.5#2 スプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #2 日本スプリュー 13007410
SP-HT 10X1.5#2 スプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #2 日本スプリュー 13007410

スプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード13007410品番SP-HT 10X1.5#2
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。

用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.948
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする