日本スプリュー
スプリューハンドタップ(並目) M30X3.5 #2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
13007620
品番
SP-HT 30X3.5#2
参考基準価格(税別)
¥45,630
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途
アルミ用。メートル並目ねじ用。
材質
高速度工具鋼SKH(JISG4403)
ねじ長さ(mm)
70
喰付き部の山数
5山
全長L(mm)
145
精度
1b級
刃部硬度
HRC61~64
寸法K(mm)
19
シャンク径D(Φmm)
25
寸法KL(mm)
22
ねじ外径(mm)
34.546
商品豆知識
ハンドタップの種類