メイン画像

KL型角型容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13007648 品番KL-420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
食品・農業・漁業・繊維関係その他幅広い用途で使用できます。

トラスコ品番808-1298 材質ポリエチレン(PE) ブルー 使用温度範囲(℃)-20〜40 容量(L)420 外寸法・幅(mm)940 外寸法・高さ(mm)650 外寸法・奥行(mm)940 内寸法(間口×奥行)(mm)上部:850×850
関連資料:(0.02MB)
注意
※製品寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする