メイン画像
スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの タル・おけ
SMTタンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13007657
品番
SMT200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
運搬用・設置用のどちらでのご使用できます。
使用温度は-20℃〜40℃までとなります。
液比重は1.0以下での使用となります。
用途
水・農薬の貯槽や運搬に最適。
トラスコ品番
808-1309
材質
ポリエチレン製
色
オレンジ
高さ(mm)
855
使用温度範囲(℃)
-20〜40
奥行(mm)
655
容量(L)
200
間口(mm)
655
肉厚(mm)
3
マンホール(Φmm)
(内径)280
関連資料:
(0.03MB)
注意
※製品寸法公差は±1.5%です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません