メイン画像

KG-250-B 活魚タンク スイコー 13007666 KG-250-B 活魚タンク スイコー 13007666 KG-250-B 活魚タンク スイコー 13007666

活魚タンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13007666 品番 KG-250-B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

大口径のマンホールで魚の出し入れがしやすいです。
魚の輸送に最適な専用タンクです。
腐食がなく淡水、海水魚ともに使用可能です。
スリースバルブを標準装備しています。

用途魚の輸送に。 仕様25Aスリースバルブ付 トラスコ品番244-9393 材質本体、フタ:ポリエチレン 本体:青、フタ:青 高さ(mm)550 奥行(mm)850 間口(mm)850
関連資料:(0.02MB)
注意
※寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする