SP-HT 2.6X0.45#2 スプリューハンドタップ(並目) M2.6X0.45 #2 日本スプリュー 13007699

SP-HT 2.6X0.45#2 スプリューハンドタップ(並目) M2.6X0.45 #2 日本スプリュー 13007699
SP-HT 2.6X0.45#2 スプリューハンドタップ(並目) M2.6X0.45 #2 日本スプリュー 13007699

スプリューハンドタップ(並目) M2.6X0.45 #2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード13007699品番SP-HT 2.6X0.45#2
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。

用途
アルミ用。メートル並目ねじ用。
材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)18喰付き部の山数5山全長L(mm)46精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)3.2シャンク径D(Φmm)4寸法KL(mm)6ねじ外径(mm)3.184
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする